- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 250sq 端子のおすすめ人気ランキング
250sq 端子のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新106件の「250sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 250sq」、「圧縮端子」、「圧着端子 150sq」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
トラスコ品番
850-0829
1箱(10パック)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
特性
耐震動、防じん
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
242.27~325
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
50
全長(mm)
124
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(MCM)
500~600
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
取付穴径(Φmm)
6.9
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
形状
円形(圧縮)より線
種別
銅導体
適合規格
JCAA準拠
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
形状
(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
寸法A(mm)
40.0
寸法F(mm)
21.0
寸法d2(Φmm)
14.0
適合工具
<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応